Maico Italia S.p.A - R10-HY, elektronisk romhygrostat påvegg - R10-HY

Ingeniørfirma Knut J. Bø
KopierKopier
Maico Italia S.p.A - R10-HY, elektronisk romhygrostat påvegg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde minimumsverdi (RH) - 40 %

  • Måleområde maksimumsverdi (RH) - 90 %

  • Med display - nei

  • Sensor-/følertype - Andre

  • Maksimal kontaktbelastning - 4 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8016510006267

Elnummer

4927070

Leverandørens varenummer

R10-HY

Typebeskrivelse

Tilleggsutstyr for vifter

Måleområde minimumsverdi (RH):

40 %

Måleområde maksimumsverdi (RH):

90 %

Med display:

nei

Sensor-/følertype:

Andre

Maksimal kontaktbelastning:

4 A

Lesbar:

Ja

Justerbar koblingsdifferanse:

Ja

Differanseområde/koblingshysterese:

40...90 %

Antall brytertrinn:

1

max kontaktspenning:

230 V

Kontaktlås:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

Farge:

Hvit

Høyde:

80 mm

Bredde:

110 mm

Dybde:

42 mm

Påvegg romhygrostat med utvendig innstillingsratt 40 - 90 %RF, maks 150W - 0.7A, IP20, elektronisk