Maico Italia S.p.A - R10, trinnløs vifteregulator - R10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Nominell strøm - 1 A
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Antall faser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510030002
Elnummer
4910994
Leverandørens varenummer
R10
Typebeskrivelse
Kontrollutstyr for vifter
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Nominell strøm:
1 A
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Antall faser:
1
Trinnløs effektregulering:
Ja
Antall trinn:
0
Basiselement uten avdekning:
Ja
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Belysning:
Uten
Bryterkontakt:
nei
Med temperaturføler:
nei
Høyde:
80 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
42 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP42