Maico Italia S.p.A - R15, trinnløs vifteregulator - R15

Ingeniørfirma Knut J. Bø
KopierKopier
Maico Italia S.p.A - R15, trinnløs vifteregulator

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Nominell strøm - 1,5 A

  • Sekundærspenningsområde - 230...230 V

  • Antall faser - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8016510030019

Elnummer

4910995

Leverandørens varenummer

R15

Typebeskrivelse

4910995

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Nominell strøm:

1,5 A

Sekundærspenningsområde:

230...230 V

Antall faser:

1

Trinnløs effektregulering:

Ja

Antall trinn:

0

Basiselement uten avdekning:

Ja

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Belysning:

Belyst (på)

Bryterkontakt:

nei

Med temperaturføler:

nei

Høyde:

80 mm

Bredde:

138 mm

Dybde:

42 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP42

Trinnløs vifteregulator, påvegg, 230Vac, maks 1.5A, m/2-pol av/på-bryter, IP42