Maico Italia S.p.A - RADIA 130BK, 4" baderomsvifte m/spjeld og 1-pol snorbryter - RADIA 130BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 117 mm
Høyde - 211 mm
Bredde - 237 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510010240
Elnummer
4910930
Leverandørens varenummer
RADIA 130BK
Typebeskrivelse
4910930
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
117 mm
Høyde:
211 mm
Bredde:
237 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
146 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
4" sentrifugal bad/våtromsvifte m/spjeld og 1-pol snortrekksbryter, 130 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 32W, IPx2, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak


