Maico Italia S.p.A - RADIA 170BK, 4" baderomsvifte m/spjeld og 1-pol snorbryter - RADIA 170BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 88 mm
Høyde - 211 mm
Bredde - 237 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510023684
Elnummer
4911130
Leverandørens varenummer
RADIA 170BK
Typebeskrivelse
4911130
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
88 mm
Høyde:
211 mm
Bredde:
237 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
146 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
4" bad/våtromsvifte m/spjeld og 1-pol snortrekksbryter, 170 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 43W, IPx3, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak. Trykksterk for lange kanaler.


