Maico Italia S.p.A - RADIA 300K, 4" baderomsvifte m/spjeld - RADIA 300K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 120 mm
Høyde - 256 mm
Bredde - 304 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510010592
Elnummer
4910931
Leverandørens varenummer
RADIA 300K
Typebeskrivelse
4910931
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
120 mm
Høyde:
256 mm
Bredde:
304 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
171 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
4" sentrifugal bad/våtromsvifte m/spjeld, 300 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 75W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak. Trykksterk for lange kanaler.


