Maico Italia S.p.A - RVS/RL, 5-trinns traforegulator for takvifte/luftmikser - RVS/RL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Nominell strøm - 0,5 A
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Antall faser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510019892
Elnummer
4910830
Leverandørens varenummer
RVS/RL
Typebeskrivelse
4910830
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Nominell strøm:
0,5 A
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Antall faser:
1
Trinnløs effektregulering:
nei
Antall trinn:
5
Basiselement uten avdekning:
nei
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Belysning:
Belyst (på)
Bryterkontakt:
nei
Med temperaturføler:
nei
Høyde:
118 mm
Bredde:
118 mm
Dybde:
58 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP42


