Maico Italia S.p.A - SB-1, 1-pol snorbryter for vifter - SB-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Trekksnor
Med belysning - nei
Monteringsmetode - Skjult installasjon
Type feste - Feste med klo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510024056
Elnummer
4910961
Leverandørens varenummer
SB-1
Typebeskrivelse
Tilleggsutstyr for vifter
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Trekksnor
Med belysning:
nei
Monteringsmetode:
Skjult installasjon
Type feste:
Feste med klo
Monteringsarrangement:
Andre
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
2 A
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Enhet bredde:
27 mm
Enhet høyde:
15 mm
Enhet dybde:
11 mm
Min. dybde på apparatboks:
12 mm