Maico Italia S.p.A - TUBO 100TP, 4" rør/innskyvningsvifte - TUBO 100TP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 100 mm
Høyde - 100 mm
Bredde - 100 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8016510006236
Elnummer
4927085
Leverandørens varenummer
TUBO 100TP
Typebeskrivelse
Kanal/rørvifte
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
100 mm
Høyde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
90 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Rørvifte for innskyving i 4" kort kanal/gjennomføring, 90 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 13W, IPx4, kl. II, m/glidelager for sporadisk drift på vegg og i tak


