Maico Italia S.p.A - VSR E100, vindusett for Eco 100 - VSR E100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Form - Kvadratisk
Nominell kanaldiameter for tilkobling - 100 mm
Frontbredde - 155 mm
Frontlengde - 155 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510020119
Elnummer
4911137
Leverandørens varenummer
VSR E100
Typebeskrivelse
Tilleggsutstyr for vifter
Materiale:
Plast
Form:
Kvadratisk
Nominell kanaldiameter for tilkobling:
100 mm
Frontbredde:
155 mm
Frontlengde:
155 mm
Farge:
Hvit
Kapasitet:
95 m³/h
Innbyggingsdybde:
40 mm
Ring for innbygging:
Gummiring
Tilluftsventil:
Ja
Fraluftventil:
Ja
Med mengdeinstilling:
nei
Selvregulerende:
nei
2-posisjonsinnstilling:
Ja
Regulator, 2 posisjoner:
Andre
Høyinduserende:
nei
Med filter:
nei
Utløpsmønster, begrenset:
Ja


