Makita - 14,4V batteri BL1430 3Ah LI-ION - BL1430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 14,4 V
Kapasitet - 3 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 600 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381196666
Elnummer
8835807
Leverandørens varenummer
BL1430
Typebeskrivelse
Batteri BL1430 14,4V LI-ION 3 AMP
Nominell spenning:
14,4 V
Kapasitet:
3 Ah
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
600 g
Li-Ion batterienes levetid er tre ganger så lang som konvensjonelle batterier. Med Makitas hurtigladere, full lades batteriet på 22min. 40% lettere vekt uten tap av effekt.


