Makita - 1430W Kapp- og gjæresag LS1018L, 260mm blad og linjelaser - LS1018L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 1430 W
Tomgangsturtall - 4300 1/min
Sagblad diameter - 260 mm
Snittbredde som kappsag 90°/90° - 310 mm
Vekt - 19,9 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381608268
Elnummer
8835803
Leverandørens varenummer
LS1018L
Typebeskrivelse
8835803
Vurdert strømforbruk:
1430 W
Tomgangsturtall:
4300 1/min
Sagblad diameter:
260 mm
Snittbredde som kappsag 90°/90°:
310 mm
Vekt:
19,9 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Strømstyrke:
6,2 A
Sagblad hulldiameter:
30 mm
Gjæringsinnstilling venstre:
45 °
Gjæringsinnstilling høyre:
45 °
Vinkelinnstilling venstre:
45 °
Vinkelinstilling høyre:
45 °
Bredde anleggsflate:
310 mm
Lengde anleggsflate:
91 mm
Snittdybde som kappsag 90°/90°:
91 mm
Snittbredde som kappsag 90°/45°:
220 mm
Snittdybde som kappsag 90°/45°:
91 mm
Snittbredde som kappsag 45°/90°:
220 mm
Snittdybde som kappsag 45°/90°:
91 mm
Snittbredde som kappsag 45°/45°:
310 mm
Snittdybde som kappsag 45°/45°:
50 mm
Grunnramme inkludert:
Ja
Lengde:
825 mm
Bredde:
536 mm
Høyde:
633 mm
Saghodet kan vinkles både til høyre og venstre.
Innebygget linjelaser.
Skråvinkel 47/60 grader venstre/høyre. Forhåndsinnstillinger på hhv. 0, 15, 22,5, 31,6 og 45 grader.
Mykstart og motorbrems for økt sikkerhet.
Effekt 1430 W, turtall (min-1) 4300,
Kapasitet 90°
91x310 mm.