Utgått

Makita - 1510W kapp- og gjæresag 260mm blad - LS1016

VIX
KopierKopier
Makita - 1510W kapp- og gjæresag 260mm blad

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 1510 W

  • Tomgangsturtall - 3200 1/min

  • Sagblad diameter - 260 mm

  • Snittbredde som kappsag 90°/90° - 279 mm

  • Vekt - 24,1 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381099561

Elnummer

8835813

Leverandørens varenummer

LS1016

Typebeskrivelse

8835813

Vurdert strømforbruk:

1510 W

Tomgangsturtall:

3200 1/min

Sagblad diameter:

260 mm

Snittbredde som kappsag 90°/90°:

279 mm

Vekt:

24,1 kg

Spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Strømstyrke:

6,6 A

Sagblad hulldiameter:

30 mm

Gjæringsinnstilling venstre:

52 °

Gjæringsinnstilling høyre:

60 °

Vinkelinnstilling venstre:

40 °

Vinkelinstilling høyre:

40 °

Bredde anleggsflate:

68 mm

Lengde anleggsflate:

310 mm

Snittdybde som kappsag 90°/90°:

91 mm

Snittbredde som kappsag 90°/45°:

279 mm

Snittdybde som kappsag 90°/45°:

58 mm

Snittbredde som kappsag 45°/90°:

297 mm

Snittdybde som kappsag 45°/90°:

43 mm

Snittbredde som kappsag 45°/45°:

197 mm

Snittdybde som kappsag 45°/45°:

91 mm

Snitthøyde som bordsag 90°:

91 mm

Snitthøyde som bordsag 45°:

91 mm

Grunnramme inkludert:

Ja

Lengde:

718 mm

Bredde:

640 mm

Høyde:

671 mm

Kapp- og gjæresag 260mm/10 " med 1510W motor. Kan legges 45grader til venstre og 45grader til høyre, samt svinges 52grader til venstre og 60grader til høyre. 3200rpm, 30mm senterhull, mykstart og brems. Kapasitet 68mm x 310mm. Kapper 120mm lister stående, og hulkillister på 168mm stående. Medfølgende tilbehør: Sagblad, materialtvinge, materialstøtter og støvpose. Vekt 24,1kg.