Makita - 18V combokit ELP300V, inneh. DHP481RTJ, DDF083Z, DHR202Z, 2stk batterier, hurtiglader og koffert. - ELP300V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall batteridrevne skrutrekkere - 1
Antall maskiner totalt - 3
Strømforsyning - Akkumulator
Med ladestasjon - Ja
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572000927
Elnummer
8876262
Leverandørens varenummer
ELP300V
Typebeskrivelse
8876262
Antall batteridrevne skrutrekkere:
1
Antall maskiner totalt:
3
Strømforsyning:
Akkumulator
Med ladestasjon:
Ja
Emballasje:
Koffert
Antall bormaskiner:
2
Antall sager:
0
Antall slipemaskiner:
0
Antall varmluftspistoler:
0
Antall styrebor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall sagblad:
0
Antall bits totalt:
0
Settet inneholder også 2 stk 5Ah batterier og en hurtiglader. Leveres i en stablebar koffert.
DHP481RTJ (Elnr: 8876101)
Svært kraftig slagbormaskin med børsteløs motor. Makitas sterkeste batteridrevne slagbormaskin for tung bruk. Meget sterk med sine 60/115Nm (mykt/hardt materiale). Mindre strømforbruk med børsteløs motor. Hendig og lett i størrelse med en vekt på kun 2,7kg. 13mm chuck.
Brukerfordeler:
Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
Slagborfunksjon gjør det mulig å bore i steinmaterialer.
LED-arbeidsbelysning.
Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
For teknisk spesifikasjon, søk opp Elnummer 8876101
DDF083Z (Elnr: 8876989)
Ekstremt kompakt borskrutrekker for krevende profesjonell bruk. Allsidig maskin for montører, installatører, servicefolk etc. Genial til montering.
Brukerfordeler:
Børsteløs motor og kompakt design.
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
1/4" bitsinnfesting.
LED-arbeidsbelysning.
Ideell til arbeid på trange steder.
Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
For teknisk spesifikasjon, søk opp Elnummer 8876989
DHR202Z (Elnr: 8809961)
Lett og hending 18V borhammer med SDS-PLUS verktøyfeste. Egnet til de fleste jobber med en kapasitet på 20mm i betong. Kommer med gummiert sidegrep og LED lys.
Brukerfordeler:
Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
Rotasjonsmodus: Meiselen kan rotere 360 grader med 40 forskjellige låseposisjoner.
Engreps chuck for enkelt bytte av bor (SDS-PLUS).
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Mangfoldig bruksområde.
Ergonomisk utforming for god komfort ved lange arbeidspass.
LED-arbeidsbelysning.
For teknisk spesifikasjon, søk opp Elnummer 8809961