Makita - 18V stikksag DJV180Z (kun maskin) - DJV180Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Vekt inkludert batteripakke - 3 kg
Slag - 26 mm
Slaghastighet uten motstand - 0...2600 1/min
Antall medleverte batterier - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381078672
Elnummer
8835805
Leverandørens varenummer
DJV180Z
Typebeskrivelse
Stikksag 18V (kun maskin)
Nominell spenning:
18 V
Vekt inkludert batteripakke:
3 kg
Slag:
26 mm
Slaghastighet uten motstand:
0...2600 1/min
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2,7 kg
Skjæredybde i tre:
135 mm
Maks materialstyrke i stål 400 N/mm²:
10 mm
Maks materialstyrke i stål 600 N/mm²:
0 mm
Maks materialstyrke i stål 800 N/mm²:
0 mm
Maks materialstyrke i aluminium 250 N/mm²:
20 mm
Lengde:
257 mm
Bredde:
73 mm
Høyde:
208 mm