Makita - Arbeidslampe LED - DEADML805

VIX
KopierKopier
Makita - Arbeidslampe LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Merkespenning - 144...220 V

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381699303

Elnummer

8876706

Leverandørens varenummer

DEADML805

Typebeskrivelse

8876706

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Merkespenning:

144...220 V

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Egnet for lampeeffekt:

0...0 W

Maks systemeffekt:

0 W

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Metall/Kunststoff

Med hjul:

nei

Med stativholder:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Materiale beskyttelsesdeksel:

Plast

Med stikkontakt:

nei

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

750...0 lm

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0

Stroboskopeffektverdi SVM:

0

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

0

Ledertversnitt:

0 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Lengde på tilkoblingskabel:

2,5 m

LED arbeidslampe 14,4V / 18V / 220V. Ingen pæreskifte - LED lampe som lyskilde. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.