Makita - Bag stor for maskiner m/hjul - 831279-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Høyde - 130 mm
Materialkvalitet - Andre
Med skulderreim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381436007
Elnummer
8876092
Leverandørens varenummer
831279-0
Typebeskrivelse
8876092
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Høyde:
130 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
700 mm
Dybde:
400 mm
Kraftig bag for maskiner og utstyr med hjul. Bagen har bærehandtak og skulderrem.