Utgått

Makita - Bajonettsag 10,8v Bajonettsag 10,8v (kun maskin) - JR102DZ

VIX
KopierKopier
Makita - Bajonettsag 10,8v Bajonettsag 10,8v (kun maskin)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 10,8 V

  • Batterikapasitet - 1,3 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,1 kg

  • Slag - 13 mm

  • Antall slag uten motstand - 3000 1/min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381622288

Elnummer

8876111

Leverandørens varenummer

JR102DZ

Typebeskrivelse

8876111

Nominell spenning:

10,8 V

Batterikapasitet:

1,3 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

1,1 kg

Slag:

13 mm

Antall slag uten motstand:

3000 1/min

To hastigheter og variabel hastighetskontroll


Brukerfordeler:

Egnet for bruk med både stikksagblader og bajonettsagblader.

Nok kraft til å utføre smidig og enkel kutting.

Ideell til arbeid på trange steder.

LED-arbeidsbelysning.

Gummiert håndtak for godt og sikkert grep.


Tekniske spesifikasjoner:


Li-ion batteri 10,8V

Slagtall (min-1) 0-3300

Slaglengde 13 mm

Maks skjærekap. i tre (90°) 50 mm

Sagblad

Vekt 1,1 kg

Dimensjoner (LxBxH) 355 x 63 x 146 mm