Makita - Bajonettsag 10,8V JR105DZ Makita - JR105DZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 10,8 V
Batterikapasitet - 0 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,5 kg
Slag - 13 mm
Antall slag uten motstand - 3300 1/min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381800907
Elnummer
8822490
Leverandørens varenummer
JR105DZ
Typebeskrivelse
8822490
Nominell spenning:
10,8 V
Batterikapasitet:
0 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,5 kg
Slag:
13 mm
Antall slag uten motstand:
3300 1/min
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,3 kg
Lengde:
386 mm
Bredde:
66 mm
Høyde:
186 mm
Kompakt og batteridrevet 10,8V bajonettsag for god tilgjengelighet. | Brukerfordeler: | Nok kraft til å utføre smidig og enkel kutting | Egnet for bruk med både stikksagblader og bajonettsagblader | Ideell til arbeid på trange steder | LED-arbeidsbelysning | Gummiert håndtak for godt og sikkert grep | Tekniske spesifikasjoner: | Slagtall (min-1): 0-3300 | Slaglengde: 13 mm | Maks skjærekapasitet i tre: 50 mm | Vekt: 1,5 kg | Dimensjoner (LxBxH): 386 x 66 x 186 mm.


