Makita - Bajonettsag 18V DJR186Z Makita - DJR186Z

VIX
KopierKopier
Makita - Bajonettsag 18V DJR186Z Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 0 W

  • Slag - 32 mm

  • Slaghastighet uten motstand - 0...2800 1/min

  • Skjæredybde i tre - 255 mm

  • Vekt - 3,8 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381806640

Elnummer

8822401

Leverandørens varenummer

DJR186Z

Typebeskrivelse

8822401

Vurdert strømforbruk:

0 W

Slag:

32 mm

Slaghastighet uten motstand:

0...2800 1/min

Skjæredybde i tre:

255 mm

Vekt:

3,8 kg

Spenning:

18 V

Frekvensområde:

0...0 Hz

Strømstyrke:

0 A

Skjæredybde i tynnplate (400 N/mm²):

130 mm

Skjæredybde i teglverk:

0 mm

Lengde:

486 mm

Bredde:

81 mm

Høyde:

222 mm

18V bajonettsag med høyt turtall for effektiv gnistfri kapping i metall. | Verktøyløst bladbytte | Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning | Li-ion batteri 18V 2x4,0Ah (72Wh) | Ladetid ca 36min med luftkjølt intelligent ladesystem | Slagtall (min-1) 0-2800, slaglengde 28mm | Batteribeskyttelse | Koffert (plast) | Vekt 3,8kg | Z-modellen leveres uten batteri og lader