Makita - Bajonettsagblad-sett 5stk B-05044 MAKITA - B-05044

VIX
KopierKopier
Makita - Bajonettsagblad-sett 5stk B-05044 MAKITA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type låsefunksjon - Ja

  • Egnet for stål - Ja

  • Hardmetallutførelse - Ja

  • Total lengde - 150 mm

  • Egnet for rustfritt stål - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

88381200608

Elnummer

8835825

Leverandørens varenummer

B-05044

Typebeskrivelse

Bajonettsagblad-sett 5stk

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Hardmetallutførelse:

Ja

Total lengde:

150 mm

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Antall tenner per tomme:

11

152MM Bi-met, Super Ex. Universal