Utgått

Makita - Båndsag 18V DPB181Z Makita - DPB181Z

VIX
KopierKopier
Makita - Båndsag 18V DPB181Z Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 5 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 3,6 kg

  • Kuttbredde - 64 mm

  • Skjærelengde - 64 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381654609

Elnummer

8876269

Leverandørens varenummer

DPB181Z

Typebeskrivelse

8876269

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

5 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

3,6 kg

Kuttbredde:

64 mm

Skjærelengde:

64 mm

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

3,3 kg

Båndsagblad bredde:

5...13 mm

Båndsagblad lengde:

835 mm

Skjæredybde:

64 mm

Beltehastighet:

53...53 m/min

Bredde:

473 mm

Høyde:

195 mm

Dybde:

231 mm

Batteridrevet 18V båndsag for gnistfri metallkapping. Lav vekt på bare 3,2kg. Båndhastighet 3,2m/s og LED-arbeidsbelysning. Z-modell kommer uten batteri og lader.