Makita - Batteri 18V LI-ION 4Ah BL1840 - BL1840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Kapasitet - 4 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 600 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381426763
Elnummer
8876066
Leverandørens varenummer
BL1840
Typebeskrivelse
8876066
Nominell spenning:
18 V
Kapasitet:
4 Ah
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
600 g
Batteritype: Li-ion, 3 ganger lengre levetid og lavere vekt.
Spenning : 18 V
Batterikapasitet : 4,0 Ah
Energikapasitet : 72 Wh, Netto vekt : 0,60 kg
Spenning : 18 V
Batterikapasitet : 4,0 Ah
Energikapasitet : 72 Wh, Netto vekt : 0,60 kg


