Makita - Batteriadapter SEBADP05 18V - SEBADP05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 14,4...18 V
Ladespenning - 14,4...18 V
Frekvens-tilførselsspenning - 0 Hz
Hurtiglader - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381806954
Elnummer
8879697
Leverandørens varenummer
SEBADP05
Typebeskrivelse
8879697
Merkespenning:
14,4...18 V
Ladespenning:
14,4...18 V
Frekvens-tilførselsspenning:
0 Hz
Hurtiglader:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med utladingsfunksjon:
nei
Lengde:
102 mm
Bredde:
72 mm
Høyde:
43 mm
Batteriadapter med 2x USB utganger. Brukes som adapter til 14,4V og 18V batterier.
Med et fulladet 18V 5,0Ah batteri kan man lade en smarttelefon opp mot 10 ganger (iPhone 6 f.eks.).
Med et fulladet 18V 5,0Ah batteri kan man lade en smarttelefon opp mot 10 ganger (iPhone 6 f.eks.).


