Makita - Betongsporfres 1400W Betongsporfres 1400W for fres - SG1250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 1400 W
Sporbredde - 6...30 mm
Skjæredybde - 0...30 mm
Maskinvekt - 4,4 kg
Platediameter - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381052627
Elnummer
8835869
Leverandørens varenummer
SG1250
Typebeskrivelse
8835869
Vurdert strømforbruk:
1400 W
Sporbredde:
6...30 mm
Skjæredybde:
0...30 mm
Maskinvekt:
4,4 kg
Platediameter:
125 mm
Sporfres med høy presisjon for fuger i betong. Spesiell clutch som hindrer skader ved eventuell fastkjøring. Støvbeskyttelse og kobling til støvsuger. 125mm diameter på skivene. 1400W effekt. Max skjæredybde: 30mm. 10 000 omdreininger i min.