Makita - Borhammer 10,8V HR166DZ - HR166DZ

VIX
KopierKopier
Makita - Borhammer 10,8V HR166DZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 10,8 V

  • Batterikapasitet - 0 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 2,4 kg

  • Maks slagtall - 4800 1/min

  • Verktøyfesting - SDS-plus

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381838351

Elnummer

8822481

Leverandørens varenummer

HR166DZ

Typebeskrivelse

8822481

Nominell spenning:

10,8 V

Batterikapasitet:

0 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

2,4 kg

Maks slagtall:

4800 1/min

Verktøyfesting:

SDS-plus

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

1,8 kg

Rotasjonshastighet ved tomgang:

0...680 1/min

Maks enkel slagenergi:

1,1 J

Bordiameter i betong:

16 mm

Bordiameter i stål:

10 mm

Bordiameter i tre:

13 mm

Lengde:

255 mm

Bredde:

74 mm

Høyde:

206 mm

Svært lett og kompakt borhammer med børsteløs motor. Brukerfordeler: | To funksjoner - hammerboring og vanlig boring. | Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning. | Engreps chuck for enkelt bytte av bor (SDS-Plus). | LED-arbeidsbelysning. | Tekniske spesifikasjoner: | Turtall (min-1): 850 | Slagtall (min-1): 0-5000 | Maks borediameter i tre: 13mm. | Maks borediameter i stål: 16mm. | Maks borediameter i betong: 10mm. | Slagkraft: 1,1 J.