Makita - Borhammer 18V+18V(36V)BL SDS- AVT 40mm - DHR400ZKU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 36 V
Batterikapasitet - 0 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 9100 kg
Maks slagtall - 2900 1/min
Verktøyfesting - SDS-max
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381856171
Elnummer
8876986
Leverandørens varenummer
DHR400ZKU
Typebeskrivelse
8876986
Nominell spenning:
36 V
Batterikapasitet:
0 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
9100 kg
Maks slagtall:
2900 1/min
Verktøyfesting:
SDS-max
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
7200 kg
Rotasjonshastighet ved tomgang:
250...250 1/min
Maks enkel slagenergi:
8 J
Bordiameter i betong:
40 mm
Bordiameter i stål:
0 mm
Bordiameter i tre:
0 mm
Lengde:
473 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
285 mm
DHR400 er først og fremst en god og effektiv kombihammer, og maskinen er spekket med HMS funksjoner for å ivareta brukeren. Den har meget gode antivibrasjonsfunksjoner (AVT), momentkontroll hvis boret kiler seg, støvavsug til meisling og til boring, og bluetooth kobling til støvavsug (AWS). Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning. Brukerfordeler:
36V drevet av 2stk 18V batterier. Maskinen har egen batteriholder for hvert batteri.
Engreps chuck for enkelt bytte av bor (SDS-MAX).
Ergonomisk utforming for god komfort ved lange arbeidspass.
Bryter for reversfunksjon.
LED-arbeidsbelysning.


