Makita - Borhammer SDS-MAX AVT 4013C Borhammer SDS-MAX AVT 1100W 4 - HR4013C

VIX
KopierKopier
Makita - Borhammer SDS-MAX AVT 4013C Borhammer SDS-MAX AVT 1100W 4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 1100 W

  • Rotasjonshastighet ved tomgang - 250...500 1/min

  • Maks enkel slagenergi - 7,6 J

  • Verktøyfesting - SDS-max

  • Maskinvekt - 6,9 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381651332

Elnummer

8876067

Leverandørens varenummer

HR4013C

Typebeskrivelse

8876067

Vurdert strømforbruk:

1100 W

Rotasjonshastighet ved tomgang:

250...500 1/min

Maks enkel slagenergi:

7,6 J

Verktøyfesting:

SDS-max

Maskinvekt:

6,9 kg

Spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Strømstyrke:

4,8 A

Maks slagtall:

2900 1/min

Bordiameter betong med kjernebor:

105 mm

Borediameter betong med slagdrill:

40 mm

Borediameter murverk med kjernebor:

40 mm

Bordiameter i stål:

0 mm

Bordiameter i mykt tre:

0 mm

Lengde:

479 mm

Bredde:

112 mm

Høyde:

263 mm

Vibrasjonssvak borhammer med 1100W motor og SDS-MAX innfesting. For meisling og hammerboring. Modellen har meget gode AVT systemer som gir svært lave vibrasjoner (Boring: 5,0 m/sec² - Meisling: 4,5 m/sec²). Modellen kommer med rett sidegrep, samt D-grep for meisling. Regulerbar hastighet og varsellampe som indikerer servicebehov. Max kapasitet i betong: 40mm. Passer til støvavsug 196536-6. Har 7,6J slagkraft, vekt 7,6kg.
Effekt, 1100 W, turtall (min-1), 250-500, slagtall (min-1) 1450-2900.