Makita - Bormaskin 750W DP4003 - DP4003

VIX
KopierKopier
Makita - Bormaskin 750W DP4003

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 750 W

  • Chuckstørrelse - 13...15 mm

  • Borediameter stål 1. gir - 13 mm

  • Borediameter tre 1. gir - 38 mm

  • Maskinvekt - 2,5 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381036511

Elnummer

8835821

Leverandørens varenummer

DP4003

Typebeskrivelse

Bormaskin 750W

Vurdert strømforbruk:

750 W

Chuckstørrelse:

13...15 mm

Borediameter stål 1. gir:

13 mm

Borediameter tre 1. gir:

38 mm

Maskinvekt:

2,5 kg

Spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Strømstyrke:

3,3 A

Tomgangsturtall 1. gir:

0...600 1/min

Tomgangsturtall 2. gir:

0...0 1/min

Tomgangsturtall 3. gir:

0...0 1/min

Tomgangsturtall 4. gir:

0...0 1/min

Maks lastturtall 1. gir:

600 1/min

Maks lastturtall 2. gir:

0 1/min

Maks lastturtall 3. gir:

0 1/min

Maks lastturtall 4. gir:

0 1/min

Maks. dreiemoment:

72 Nm

Type chuck:

Andre

Verktøyfesting:

Andre

Borediameter stål 2. gir:

13 mm

Borediameter stål 3. gir:

0 mm

Borediameter stål 4. gir:

0 mm

Borediameter tre 2. gir:

38 mm

Borediameter tre 3. gir:

0 mm

Borediameter tre 4. gir:

0 mm

Lengde:

308 mm

Bredde:

72 mm

Høyde:

196 mm

Den mest effektive i sin klasse - dreiemoment på hele 73Nm.
Motorhus i aluminium sikrer lang levetid.
Ergonomisk utformet og godt, gummibelagt og sikkert grep.
Effekt 750 W, turtall (min-1) 0-600, dreiemoment 73Nm. Nedfellbar belteklips.