Makita - Borskrutrekker 10,8V DF030DWJ med 2stk 1,3Ah batterier og lader i koffert. - DF030DWJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 10,8 V
Batterikapasitet - 1,3 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 0,9 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...350 1/min
Chuckstørrelse - 0...0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381641005
Elnummer
8876171
Leverandørens varenummer
DF030DWJ
Typebeskrivelse
8876171
Nominell spenning:
10,8 V
Batterikapasitet:
1,3 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
0,9 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
0...350 1/min
Chuckstørrelse:
0...0 mm
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
0,9 kg
Batterikvalitet:
Litiumioner
Tomgangsturtall 2. gir:
0...1300 1/min
Tomgangsturtall 3. gir:
0...0 1/min
Maks. dreiemoment:
24 Nm
Dreiemomentinstilling:
14...24 Nm
Borediameter stål 1. gir:
0 mm
Borediameter stål 2. gir:
0 mm
Borediameter stål 3. gir:
0 mm
Borediameter tre 1. gir:
0 mm
Borediameter tre 2. gir:
0 mm
Borediameter tre 3. gir:
0 mm
Lengde:
157 mm
Bredde:
53 mm
Høyde:
183 mm
Brukerfordeler: Mangfoldig bruksområde. Ergonomisk utformet grep. Ideell til arbeid på trange steder. 1/4" bitsinnfesting. LED-arbeidsbelysning.
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 10,8V
2x 1,3Ah (14Wh)
Ca ladetid 50 min
Turtall (min-1) 0-350 / 0-1300
Maks moment hard/myk 24 / 14 Nm
Moment innstilling 18
Maks borediameter i tre 21 mm
Maks borediameter i stål 10 mm
Koffert (plast) Vekt 0,9 kg
Dimensjoner (LxBxH) 157 x 53 x 183 mm
Z-modell leveres uten batteri, lader og koffert.