Utgått

Makita - Borskrutrekker 10,8V DF331DSA 2 batt/lader Makita - DF331DSAJ

VIX
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 10,8 V

  • Batterikapasitet - 2 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,3 kg

  • Tomgangsturtall 1. gir - 0...450 1/min

  • Chuckstørrelse - 8...10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381801454

Elnummer

8876700

Leverandørens varenummer

DF331DSAJ

Typebeskrivelse

8876700

Nominell spenning:

10,8 V

Batterikapasitet:

2 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

1,3 kg

Tomgangsturtall 1. gir:

0...450 1/min

Chuckstørrelse:

8...10 mm

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

1 kg

Batterikvalitet (type):

Litiumioner

Tomgangsturtall 2. gir:

0...1700 1/min

Tomgangsturtall 3. gir:

0...0 1/min

Maks. dreiemoment:

30 Nm

Dreiemomentinstilling:

14...30 Nm

Borediameter stål 1. gir:

10 mm

Borediameter stål 2. gir:

0 mm

Borediameter stål 3. gir:

0 mm

Borediameter tre 1. gir:

21 mm

Borediameter tre 2. gir:

0 mm

Borediameter tre 3. gir:

0 mm

Lengde:

189 mm

Bredde:

66 mm

Høyde:

209 mm

Kompakt og allsidig drill med slide batteri


Lett og kompakt batteridrevet drill 10,8V. Allsidig maskin godt egnet for installatører,

servicefolk eller rett og en drill som bør være i de fleste hjem. Raskt bytte av bits.

DSAJ-modell kommer med 2stk 10,8V/2,0Ah batterier.


Brukerfordeler:

LED-arbeidsbelysning.

Mangfoldig bruksområde.

Ideell til arbeid på trange steder.

Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.

Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.

Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.


Tekniske spesifikasjoner:

Ca ladetid 30 min

Li-ion batteri 10,8V

2x 2,0Ah (21,6Wh)

Batteri 197395-1

Turtall (min-1) 0-450 / 0-1700

Maks moment hard/myk 30 / 14 Nm

Moment innstillinger 18

Maks borediameter i tre 21 mm

Maks borediameter i stål 10 mm

Kapasitet chuck 0,8 - 10 mm

Koffert (plast)

Vekt 1,1 kg

Dimensjoner (LxBxH) 189 x 66 x 209 mm