Utgått

Makita - Borskrutrekker 14.4V 2batt/la BDF442RFE - DDF446RMJ

VIX
KopierKopier
Makita - Borskrutrekker 14.4V 2batt/la BDF442RFE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 14,4 V

  • Batterikapasitet - 3 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,7 kg

  • Tomgangsturtall 1. gir - 0...400 1/min

  • Maks. dreiemoment - 44 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381078719

Elnummer

8809954

Leverandørens varenummer

DDF446RMJ

Typebeskrivelse

Oppladbar m/ 2 batt

Nominell spenning:

14,4 V

Batterikapasitet:

3 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

1,7 kg

Tomgangsturtall 1. gir:

0...400 1/min

Maks. dreiemoment:

44 Nm

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Tomgangsturtall 2. gir:

0...1500 1/min

Tomgangsturtall 3. gir:

0...0 1/min

Egnet for skruediameter:

0...6 mm

Passer til magasinskruer:

nei

Lengde:

192 mm

Bredde:

79 mm

Høyde:

251 mm

Oppladbar m/ 2 batt m/lader