Utgått

Makita - Borskrutrekker 18V Borskrutrekker 18V 4Ah - DDF458RMJ

VIX
KopierKopier
Makita - Borskrutrekker 18V Borskrutrekker 18V 4Ah

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 4 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 2,3 kg

  • Tomgangsturtall 1. gir - 0...400 1/min

  • Chuckstørrelse - 13...15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381653701

Elnummer

8876056

Leverandørens varenummer

DDF458RMJ

Typebeskrivelse

8876056

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

4 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

2,3 kg

Tomgangsturtall 1. gir:

0...400 1/min

Chuckstørrelse:

13...15 mm

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

2,3 kg

Batterikvalitet (type):

Litiumioner

Tomgangsturtall 2. gir:

0...2000 1/min

Tomgangsturtall 3. gir:

0...0 1/min

Maks. dreiemoment:

0 Nm

Dreiemomentinstilling:

0...0 Nm

Borediameter stål 1. gir:

13 mm

Borediameter stål 2. gir:

0 mm

Borediameter stål 3. gir:

0 mm

Borediameter tre 1. gir:

76 mm

Borediameter tre 2. gir:

0 mm

Borediameter tre 3. gir:

0 mm

Lengde:

225 mm

Bredde:

80 mm

Høyde:

260 mm

Kraftig maskin med høyt dreiemoment. Batteridrevet 18V borskrutrekker med høyt dreiemoment på 58/91Nm. RMJ-modellen kommer med 2stk 18V/4,0Ah Li-ion batterier og hurtiglader - ladetid 36minutter. Makpac koffert. , Brukerfordeler:
Forbedret støv og drypp beskyttelse med XPT (Extreme protection Technology). Batteriindikator. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning. Kortere maskinkropp. , Tekniske spesifikasjoner:
Ca ladetid 36 min
Li-ion batteri 18V
2x 4,0Ah (72Wh)
Batteribeskyttelse
Batteri 196397-4
Batterier BL1840
Turtall (min-1) 0-400 / 2000
Maks moment hard/myk 91 / 58 Nm
Moment innstillinger 21
Spindel 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Koffert (plast)
Sidehåndtak
Vekt 2,3 kg
Dimensjoner (LxBxH) 225 x 79 x 259 mm