Makita - Borskrutrekker 18V DDF483Z Makita - DDF483Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,6 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...500 1/min
Chuckstørrelse - 13...15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381824736
Elnummer
8837609
Leverandørens varenummer
DDF483Z
Typebeskrivelse
8837609
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,6 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
0...500 1/min
Chuckstørrelse:
13...15 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,2 kg
Tomgangsturtall 2. gir:
0...1700 1/min
Tomgangsturtall 3. gir:
0...0 1/min
Maks. dreiemoment:
40 Nm
Dreiemomentinstilling:
23...40 Nm
Borediameter stål 1. gir:
13 mm
Borediameter stål 2. gir:
0 mm
Borediameter stål 3. gir:
0 mm
Borediameter tre 1. gir:
30 mm
Borediameter tre 2. gir:
0 mm
Borediameter tre 3. gir:
0 mm
Lengde:
162 mm
Bredde:
79 mm
Høyde:
247 mm