Makita - BORSKRUTREKKER 18V DDF487Z Makita - DDF487Z

VIX
KopierKopier
Makita - BORSKRUTREKKER 18V DDF487Z Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 0 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,6 kg

  • Tomgangsturtall 1. gir - 0...500 1/min

  • Chuckstørrelse - 1,5...13 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

088381736558

Elnummer

8820164

Leverandørens varenummer

DDF487Z

Typebeskrivelse

8820164

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

0 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

1,6 kg

Tomgangsturtall 1. gir:

0...500 1/min

Chuckstørrelse:

1,5...13 mm

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

1,3 kg

Batterikvalitet:

Litiumioner

Tomgangsturtall 2. gir:

0...1700 1/min

Tomgangsturtall 3. gir:

0...0 1/min

Maks. dreiemoment:

40 Nm

Dreiemomentinstilling:

25...40 Nm

Borediameter stål 1. gir:

13 mm

Borediameter stål 2. gir:

13 mm

Borediameter stål 3. gir:

0 mm

Borediameter tre 1. gir:

36 mm

Borediameter tre 2. gir:

36 mm

Borediameter tre 3. gir:

0 mm

Lengde:

150 mm

Bredde:

81 mm

Høyde:

232 mm

Meget kompakt 18V borskrutrekker med børsteløs motorDDF487 er en meget kompakt batteridrill som har lav vekt og derfor gir mindre slitasje på armer ved bruk. Brukes til boring og skruing og er laget for profesjonelle håndverkere. Aluminiumsdeksel rundt girhus gir lang holdbarhet. Z-modeller leveres i eske uten batterier og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Spenning: 18 V
Spenning LXT: √
Batteribeskyttelse: √
Turtall: 0 - 500 / 1700 min⁻¹
Maks moment hard/myk: 40 / 25 Nm
Moment innstilling: 20
Maks borediameter i tre: 36 mm
Maks borediameter i stål: 13 mm
Spindel: 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck: 1,5 - 13 mm
Vekt: 1,6 kg
Vekt med batteri (EPTA): 1,3 - 1,6 kg
Produkt dimensjon (L x B x H): 150 x 81 x 232 - 248 mm
Batteritype: Li-ion
Lydnivå (LpA): 73 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor): 3 dB(A)
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor): 1.5 m/sec²
Vibrasjonsverdi (3 akser): 2.5 m/sec²