Makita - Borskrutrekker BL 18V 5Ah DDF481RTJ komplett Makita - DDF481RTJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 3 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...550 1/min
Chuckstørrelse - 13...15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381674768
Elnummer
8876099
Leverandørens varenummer
DDF481RTJ
Typebeskrivelse
8876099
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
3 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
0...550 1/min
Chuckstørrelse:
13...15 mm
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
2,7 kg
Batterikvalitet:
Litiumioner
Tomgangsturtall 2. gir:
0...2100 1/min
Tomgangsturtall 3. gir:
0...0 1/min
Maks. dreiemoment:
115 Nm
Dreiemomentinstilling:
60...115 Nm
Borediameter stål 1. gir:
13 mm
Borediameter stål 2. gir:
0 mm
Borediameter stål 3. gir:
0 mm
Borediameter tre 1. gir:
76 mm
Borediameter tre 2. gir:
0 mm
Borediameter tre 3. gir:
0 mm
Lengde:
205 mm
Bredde:
79 mm
Høyde:
266 mm
Brukerfordeler:
Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid. LED-arbeidsbelysning. Girkonstruksjon i metall gir lang levetid. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
Tekniske spesifikasjoner:
Ca ladetid 45 min
Li-ion batteri 18V
2x 5,0Ah (90Wh)
Batteribeskyttelse
Turtall (min-1) 0-550 / 2100
Maks moment hard/myk 115 / 60 Nm
Moment innstillinger 21
Spindel 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Koffert (plast)
Sidehåndtak
Vekt 2,6 kg
Dimensjoner (LxBxH) 205 x 79 x 266 mm