Makita - Borskrutrekker BL 18V DDF484Z Kun maskin Body Makita - DDF484Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 0 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...500 1/min
Chuckstørrelse - 13...15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0088381826310
Elnummer
8835846
Leverandørens varenummer
DDF484Z
Typebeskrivelse
8835846
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
0 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,8 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
0...500 1/min
Chuckstørrelse:
13...15 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,5 kg
Batterikvalitet:
Litiumioner
Tomgangsturtall 2. gir:
0...2000 1/min
Tomgangsturtall 3. gir:
0...0 1/min
Maks. dreiemoment:
54 Nm
Dreiemomentinstilling:
30...54 Nm
Borediameter stål 1. gir:
13 mm
Borediameter stål 2. gir:
0 mm
Borediameter stål 3. gir:
0 mm
Borediameter tre 1. gir:
38 mm
Borediameter tre 2. gir:
0 mm
Borediameter tre 3. gir:
0 mm
Lengde:
172 mm
Bredde:
79 mm
Høyde:
261 mm