Makita - Borskrutrekker M/Slag 18V 4Ah 2 Bat Lader Makita Dhp480Rmj - DHP480RMJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 4 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg
Chuckstørrelse - 1,5...13 mm
Maks. dreiemoment - 54 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381653121
Elnummer
8840690
Leverandørens varenummer
DHP480RMJ
Typebeskrivelse
8840690
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
4 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,8 kg
Chuckstørrelse:
1,5...13 mm
Maks. dreiemoment:
54 Nm
Maks slagtall:
22500 1/min
Borediameter stål 1. gir:
13 mm
Borediameter tre 1. gir:
38 mm
Kompakt og kraftig allround drill på 18V, børsteløs motor, kun 1,7Kg. Svært god balanse og ergonomi. 13mm chuck, belte-klips, LED lys med 10 sec. «after glow», dreiemoment: 54/36Nm (Hard/myk), 2 gir (0-400 / 1550)
Brukerfordeler:
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med. LED-arbeidsbelysning. Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk. Girkonstruksjon i metall gir lang levetid. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V
2x 4,0Ah (72Wh)
Ca ladetid 36 min
Batteri 196397-4
Batterier BL1840
Turtall (min-1) 0-400 / 1550
Maks moment hard/myk 54 / 36 Nm
Moment innstillinger 16
Slagtall (min-1) 0-6000 / 23 000
Spindel 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Koffert (plast)
Vekt 1,7 kg
Dimensjoner (LxBxH) 199 x 79 x 243 mm
Brukerfordeler:
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med. LED-arbeidsbelysning. Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk. Girkonstruksjon i metall gir lang levetid. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V
2x 4,0Ah (72Wh)
Ca ladetid 36 min
Batteri 196397-4
Batterier BL1840
Turtall (min-1) 0-400 / 1550
Maks moment hard/myk 54 / 36 Nm
Moment innstillinger 16
Slagtall (min-1) 0-6000 / 23 000
Spindel 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Koffert (plast)
Vekt 1,7 kg
Dimensjoner (LxBxH) 199 x 79 x 243 mm


