Makita - BORSKRUTREKKER M/SLAG DHP486Z Makita - DHP486Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,7 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 1...550 1/min
Chuckstørrelse - 1,5...13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0088381739566
Elnummer
8879896
Leverandørens varenummer
DHP486Z
Typebeskrivelse
8879896
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2,7 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
1...550 1/min
Chuckstørrelse:
1,5...13 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2,4 kg
Tomgangsturtall 2. gir:
1...2100 1/min
Bordiameter betong primær posisjon:
1 mm
Bordiameter betong sekundær posisjon:
1 mm
Maks. dreiemoment:
130 Nm
Dreiemomentinstilling:
1...21 Nm
Maks slagtall:
31500 1/min
Borediameter stål 1. gir:
13 mm
Borediameter stål 2. gir:
13 mm
Borediameter stein 1. gir:
1 mm
Borediameter stein 2. gir:
1 mm
Borediameter tre 1. gir:
50 mm
Borediameter tre 2. gir:
50 mm
Vibrasjon i henhold til EN 60745:
2,5 m/s²
Bredde:
81 mm
Høyde:
265 mm
Lengde:
178 mm
-Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
-LED-arbeidsbelysning.
-Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
-Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
-Batteriindikator.,
Tekniske spesifikasjoner
Spenning: 18 V
Batteribeskyttelse
Turtall: 0 - 550 / 2100 min⁻¹
Maks moment hard/myk: 130 / 65 Nm
Moment innstilling: 21
Slagtall: 0 - 8250 / 31 500 min⁻¹
Maks borediameter i tre: 50 mm
Maks borediameter i stål: 13 mm
Spindel: 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck: 1,5 - 13 mm
Vekt med batteri (EPTA): 2,7 kg
Produkt dimensjon (L x B x H): 178 x 81 x 265 mm
Batteritype: Li-ion
Lydnivå (LWA): 95 dB(A)
Lydnivå (LpA): 84 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor): 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring: = 2,5 m/sec²
Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring: 8,0 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor): 1,5 m/sec²


