Makita - ComboKit 10,8V CLX201SAJ, inneholder 2stk 10,8V slide batterier, lader og koffert. - CLX201SAJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 10,8 V
Batterikapasitet - 2 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,3 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...450 1/min
Maks. dreiemoment - 30 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381802178
Elnummer
8822457
Leverandørens varenummer
CLX201SAJ
Typebeskrivelse
8822457
Nominell spenning:
10,8 V
Batterikapasitet:
2 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,3 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
0...450 1/min
Maks. dreiemoment:
30 Nm
Batteridrill for gipsskruer:
Ja
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
1,1 kg
Tomgangsturtall 2. gir:
0...1700 1/min
Tomgangsturtall 3. gir:
0...0 1/min
Dreiemomentinstilling:
14...30 Nm
Passer til magasinskruer:
nei
Lengde:
390 mm
Bredde:
295 mm
Høyde:
105 mm


