Utgått

Makita - Diamantskive 230mm universal - A-84137

VIX
KopierKopier
Makita - Diamantskive 230mm universal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381188852

Elnummer

8809998

Leverandørens varenummer

A-84137

Typebeskrivelse

8809998

Diamantskive 230 x 2,5mm universal. Senterhull 22,23mm, segmenthøyde 7mm.