Makita - GIPSSAG DSD180Z 18V Makita - DSD180Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2 kg
Slag - 6 mm
Slaghastighet uten motstand - 0...6000 1/min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381826853
Elnummer
8835908
Leverandørens varenummer
DSD180Z
Typebeskrivelse
8835908
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2 kg
Slag:
6 mm
Slaghastighet uten motstand:
0...6000 1/min
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,7 kg
Skjæredybde i tre:
0 mm
Maks materialstyrke i stål 400 N/mm²:
0 mm
Maks materialstyrke i stål 600 N/mm²:
0 mm
Maks materialstyrke i stål 800 N/mm²:
0 mm
Maks materialstyrke i aluminium 250 N/mm²:
0 mm
Svingradius:
0...0 °
Lengde:
263 mm
Bredde:
79 mm
Høyde:
291 mm