Makita - Hammerholder P-71875 - P-71875
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Antall lommer - 0
Med hammerholder - Ja
Lengde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0088381702461
Elnummer
8809990
Leverandørens varenummer
P-71875
Typebeskrivelse
Hammerholder for belte
Materiale:
Plast
Antall lommer:
0
Med hammerholder:
Ja
Lengde:
120 mm
Hammerholder for belte i solide materialer som tåler tøff håndtering.


