Makita - Hurtiglader 14,4V/18V DC18RD - DC18RD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Ladespenning - 18...144 V
Batterikvalitet (type) - Litiumioner
Hurtiglader - Ja
Antall USB-porter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381444033
Elnummer
8876137
Leverandørens varenummer
DC18RD
Typebeskrivelse
8876137
Merkespenning:
220...240 V
Ladespenning:
18...144 V
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Hurtiglader:
Ja
Antall USB-porter:
1
Lader to batterier like raskt som en enkeltlader.
Tekniske spesifikasjoner:
Ca ladetid 15 - 45 min, Batteritype Li-ion, Spenning 14,4-18 V, USB-uttak for ladning av mobiltelefoner etc.
Tekniske spesifikasjoner:
Ca ladetid 15 - 45 min, Batteritype Li-ion, Spenning 14,4-18 V, USB-uttak for ladning av mobiltelefoner etc.


