Makita - Kraftig 18V LED arbeidslampe med opphengskrok, rundt lys og spot - DML806Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Uten
Merkespenning - 14,4...18 V
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381699310
Elnummer
8879899
Leverandørens varenummer
DML806Z
Typebeskrivelse
8879899
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Merkespenning:
14,4...18 V
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for lampeeffekt:
0...0 W
Maks systemeffekt:
20 W
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Metall/Kunststoff
Med hjul:
nei
Med stativholder:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Materiale beskyttelsesdeksel:
Plast
Med stikkontakt:
nei
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
620 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
620 %
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2100...2100 lm
Lysfarge:
Hvit
Flimrende verdi Pst LM:
0
Stroboskopeffektverdi SVM:
0
Antall poler:
0
Ledertversnitt:
0 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Lengde på tilkoblingskabel:
0 m
Spenning: 14,4 / 18 V
Spenning LXT
Batteribeskyttelse
Lysstrøm: 620 / 310 / 90 Lumen
Belysningsstyrke: 2100 / 310 / 280 lx
LED wattstyrke: 20 x 0,5 W
Kontinuerlig bruk, 18V/2,0Ah batteri: 6 / 8,5 / 23 h
Kontinuerlig bruk, 18V/4,0Ah batteri: 8,5 / 16 / 46 h
Kontinuerlig bruk, 18V/5,0Ah batteri: 11 / 21 / 59 h
Kontinuerlig bruk, 18V/6,0Ah batteri: 13 / 25 / 71 h
Vekt med batteri (EPTA): 0,69 - 1,1 kg
Produkt dimensjon (L x B x H): 365 x 78 x 119 mm


