Makita - Lader 7,2-10,8V - DC10WA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Ladespenning - 72...108 V
Batterikvalitet (type) - Litiumioner
Hurtiglader - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381348065
Elnummer
8835842
Leverandørens varenummer
DC10WA
Typebeskrivelse
Batterilader
Merkespenning:
220...240 V
Ladespenning:
72...108 V
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Hurtiglader:
Ja
Makita lader for 7,2V og 10,8V batterier. Ladetid 7,2V=30Min. Ladetid 10,8V=50Min. For Li-ion batterier.


