Makita - MAKITA BORHAMMER SDS+ 18V UTEN BATTERI - DHR202Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Vekt inkludert batteripakke - 4 kg
Maks slagtall - 4000 1/min
Verktøyfesting - SDS-plus
Antall medleverte batterier - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
88381095594
Elnummer
8809961
Leverandørens varenummer
DHR202Z
Typebeskrivelse
Kun maskin
Nominell spenning:
18 V
Vekt inkludert batteripakke:
4 kg
Maks slagtall:
4000 1/min
Verktøyfesting:
SDS-plus
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
3,2 kg
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...1100 1/min
Maks enkel slagenergi:
2 J
Bordiameter i betong:
20 mm
Bordiameter i stål:
13 mm
Bordiameter i tre:
26 mm
Lengde:
358 mm
Bredde:
84 mm
Høyde:
259 mm