Makita - Makita Støvsuger 18V DCL180Z (kun maskin) - DCL180Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Håndstøvsuger
Ytelse - 0 W
Beholdervolum - 0,65 l
Støvposebruk - Nei
Spenningsområde - 18...18 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0088381658539
Elnummer
8835890
Leverandørens varenummer
DCL180Z
Typebeskrivelse
8835890
Modell / utførelse:
Håndstøvsuger
Ytelse:
0 W
Beholdervolum:
0,65 l
Støvposebruk:
Nei
Spenningsområde:
18...18 V
Lydeffektnivå:
71 dB
Grunnfarge:
Svart
Sugekraftsregulering:
Uten
Sugebørste:
Standard
Påfyllingsindikering:
nei
Tilkobling for elektrisk støvbørste:
nei
Teleskoprør:
Ja
Vekt:
1,2 kg
Bredde:
114 mm
Høyde:
152 mm
Dybde:
476 mm


