Makita - Makita Vinkelsliper 18V 125mm DGA506Z BL-M 22,23mm senterhull - DGA506Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 0 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 3,8 kg
Verktøyfesting - M14
Maks skivediameter - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
088381814287
Elnummer
8877013
Leverandørens varenummer
DGA506Z
Typebeskrivelse
8877013
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
0 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
3,8 kg
Verktøyfesting:
M14
Maks skivediameter:
125 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2,4 kg
Tomgangsturtall:
8500...8500 1/min
Lengde:
362 mm
Bredde:
140 mm
Høyde:
151 mm