Makita - Momentskrutrekker 7,2V med 2stk 1,0Ah batterier og lader. - DF012DSJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 7,2 V
Batterikapasitet - 1,5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 550 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...200 1/min
Maks. dreiemoment - 2,9 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381838047
Elnummer
8822456
Leverandørens varenummer
DF012DSJ
Typebeskrivelse
8822456
Nominell spenning:
7,2 V
Batterikapasitet:
1,5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
550 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
0...200 1/min
Maks. dreiemoment:
2,9 Nm
Batteridrill for gipsskruer:
Ja
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
550 kg
Tomgangsturtall 2. gir:
0...650 1/min
Tomgangsturtall 3. gir:
0...0 1/min
Dreiemomentinstilling:
0,3...2,9 Nm
Passer til magasinskruer:
nei
Lengde:
279 mm
Bredde:
43 mm
Høyde:
43 mm